KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの ボトムス 介護従事者用
メンズスラックス KZN612
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
4L
注文コード
46459273
品番
KZN612-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,900
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
きちんと感のあるメンズスラックスに新色ベージュ登場!
ウエストは両脇ゴムでお腹まわりラクラク。
きちんとした印象のボタン+ファスナー仕様のウエストは、シャツをインしてもきれい。
色
ネイビー
性別
男女兼用
サイズ
4L
股下(cm)
82
仕様
ノータック、脇ゴム、両脇・右後ろポケット付
混率(%)
ポリエステル:100
ウエスト(cm)
94(ゴム上がり)
機能
吸汗性、ストレッチ、制菌加工、UPF50+
ヒップ(cm)
122
アズワン品番
62-7036-34
生地
アクションニット
色番
50
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46459273
KZN612-50
55737298
KZN612-50
メンズスラックス KZN612
KAZEN
1枚
¥
6,398
税込
¥
7,038
注文コードが変更になりました