KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの ボトムス 介護従事者用
メンズスラックス KZN612
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46459298
品番
KZN612-12
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
きちんと感のあるメンズスラックスに新色ベージュ登場!
ウエストは両脇ゴムでお腹まわりラクラク。
きちんとした印象のボタン+ファスナー仕様のウエストは、シャツをインしてもきれい。
色
ベージュ
性別
男女兼用
サイズ
M
股下(cm)
76
仕様
ノータック、脇ゴム、両脇・右後ろポケット付
混率(%)
ポリエステル:100
ウエスト(cm)
74(ゴム上がり)
機能
吸汗性、ストレッチ、制菌加工、UPF50+
ヒップ(cm)
106
生地
アクションニット
色番
12