レディススラックス KZN613

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46459359 品番 KZN613-50
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ピシっとしたセンタープレス、フロントファスナーのレディススラックスにも新色ベージュ登場!
ウエストは両脇ゴムでお腹まわりラクラク。
きちんとした印象のボタン+ファスナー仕様のウエストは、シャツをインしてもきれい。

ネイビー 性別レディス サイズM 股下(cm)73 仕様ノータック、脇ゴム、両脇ポケット付 混率(%)ポリエステル:100 ウエスト(cm)64(ゴム上がり) 機能吸汗性、ストレッチ、制菌加工、UPF50+ ヒップ(cm)96 アズワン品番62-7036-37 生地アクションニット 色番50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする