KZN613-12 レディススラックス KZN613 KAZEN 46459404

KZN613-12 レディススラックス KZN613 KAZEN 46459404
KZN613-12 レディススラックス KZN613 KAZEN 46459404
KZN613-12 レディススラックス KZN613 KAZEN 46459404

レディススラックス KZN613

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ベージュ
サイズS
股下(cm)70
内容量1本注文コード46459404品番KZN613-12
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ピシっとしたセンタープレス、フロントファスナーのレディススラックスにも新色ベージュ登場!
ウエストは両脇ゴムでお腹まわりラクラク。
きちんとした印象のボタン+ファスナー仕様のウエストは、シャツをインしてもきれい。

ベージュ性別レディスサイズS股下(cm)70仕様ノータック、脇ゴム、両脇ポケット付混率(%)ポリエステル:100ウエスト(cm)59(ゴム上がり)機能吸汗性、ストレッチ、制菌加工、UPF50+ヒップ(cm)92生地アクションニット色番12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする