男女兼用パンツ KZN860

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46459964 品番 KZN860-5
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

はきやすく合わせやすいコーディネートの基本ボトムに、新色ホワイトとブラックを追加しました。
やや細身のきれいなシルエット。
裾上げ済ですぐに着用できます。
ウエストは脇ゴム仕様。
両後ろにスクエア型のポケット付き。

ブラック 性別男女兼用 サイズLL 股下(cm)80 仕様脇ゴム、両脇・後ろポケット付、ウエストベルト通し付 混率(%)ポリエステル:60、綿:40 機能工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ ヒップ(cm)111 生地ZIZAIA(ジザイア) 色番5 ワタリ(cm)33.5 適応ウエスト(cm)82〜90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする