画像準備中

セーフティライトカーテン F3SJ-A 専用外部表示灯セット

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容表示灯本体(緑)、専用コネクタケーブル(0.1m)、専用取付金具各1個 注文コード46460181 品番F39-A01PG-PAC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はセット内容など3種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 セット内容表示灯本体(緑)、専用コネクタケーブル(0.1m)、専用取付金具各1個 接続方式付属品の専用コネクタケーブル(センサ側:専用、10ピンコネクタ、表示灯側:M12、8ピンコネクタ) 電源電圧(V)DC24±10%(センサから供給) 消費電流(mA)50以下(センサから供給) 適合センサ形F3SJ-A(PNP/NPN出力タイプ共用。投光器または受光器に接続可能)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする