omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の エリアセンサ・ライトカーテン
セーフティライトカーテン F3SJ-A 専用外部表示灯セット
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
表示灯本体(赤)、専用コネクタケーブル(0.1m)、専用取付金具各1個
注文コード
46460197
品番
F39-A01PR-PAC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
セット内容
表示灯本体(赤)、専用コネクタケーブル(0.1m)、専用取付金具各1個
色
赤
接続方式
付属品の専用コネクタケーブル(センサ側:専用、10ピンコネクタ、表示灯側:M12、8ピンコネクタ)
電源電圧(V)
DC24±10%(センサから供給)
消費電流(mA)
50以下(センサから供給)
適合センサ
形F3SJ-A(PNP/NPN出力タイプ共用。投光器または受光器に接続可能)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。