KZN860-12 男女兼用パンツ KZN860 KAZEN 46460208

男女兼用パンツ KZN860

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ベージュ
サイズLL
股下(cm)80
ヒップ(cm)111
内容量1本注文コード46460208品番KZN860-12
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

はきやすく合わせやすいコーディネートの基本ボトムに、新色ホワイトとブラックを追加しました。
やや細身のきれいなシルエット。
裾上げ済ですぐに着用できます。
ウエストは脇ゴム仕様。
両後ろにスクエア型のポケット付き。

ベージュ性別男女兼用サイズLL股下(cm)80仕様脇ゴム、両脇・後ろポケット付、ウエストベルト通し付混率(%)ポリエステル:60、綿:40機能工業洗濯可、吸汗性、ストレッチヒップ(cm)111アズワン品番63-4104-31生地ZIZAIA(ジザイア)色番12ワタリ(cm)33.5適応ウエスト(cm)82~90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする