KZN910-73 胸当てエプロン KZN910 KAZEN 46460488 KZN910-73 胸当てエプロン KZN910 KAZEN 46460488 KZN910-73 胸当てエプロン KZN910 KAZEN 46460488

胸当てエプロン KZN910

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46460488 品番 KZN910-73
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

やわらかなドット柄の、ズレにくいケア用エプロン。
胸元の配色ラインがアクセント。
両腰に大きな二重ポケット付き。
肩ひもがズレにくいループ付き。
肩ひもの長さを調節できるボタン付き。
後ろはX型デザイン。

ピンク サイズフリー 仕様制菌加工 材質ポリエステル:100 アズワン品番63-4104-63 色番73 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする