画像準備中

両側コネクタコード 投光器用・受光器用

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46460504 品番 F39-JCR2C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
備考都度納期確認 適合コントロールユニット 形F3SP-B1Pとの接続用、コード延長用 適合機種形F3SJ-形G9SA-300-SC接続専用 コード長さ(m)0.2 接続方法- セット内容投光器用、受光器用各1本(計2本) 接続方式-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする