ドットカバーエプロン KZN911

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46460549 品番 KZN911-74
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

明るいドットにアクセントの斜めポケット。
さっと脱ぎ着できるかぶり型が新登場。
左脇のスナップボタンで着脱が簡単。

イエロー サイズL 仕様制菌加工 材質ポリエステル:100 胸囲(cm)114 着丈(cm)92 色番74 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする