仕様形F3SJ用レーザポインタ
材質レーザモジュール部ケース:アルミ/取付部:アルミ、ステンレス
質量(kg)約0.22(梱包状態)
電源電圧(V)DC4.65あるいはDC4.5
光源赤色半導体レーザ(波長650nm、1mW以下、JISクラス2、EN/IEC CLASS2、FDA CLASSU)
適合センサ形F3SJシリーズ
電池寿命(時間)SR44:連続約10、LR44:連続約6
スポット径6.5mm(10mにて)
電池ボタン電池(SR44またはLR44)×3個
使用周囲温度(℃)動作時:0〜40保存時:-15〜60(ただし氷結・結露しないこと)
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:35〜85(ただし結露しないこと)