KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの トップス 食品工業向け
ジャンパー男女兼用 404、405
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46461294
品番
404-60
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
衿元部分(一体型タイプ)
インナーカバー(テーピースナッパー)ブロード素材
袖口体毛防止加工袖
袖口フライス
色
シロ
サイズ
L
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、速乾、冷感、低発塵、エコ
性別
男女兼用
袖丈
長袖
着丈(cm)
75
バスト(cm)
112
裄丈(cm)
80
アズワン品番
61-9873-75
仕様
チュニックタイプ、ラグラン袖、ポケットなし
混率(%)
ポリエステル:90、アセテート:10
生地
エコ・ウェルシー
色番
60