404-60 ジャンパー男女兼用 404、405 KAZEN 46461319 404-60 ジャンパー男女兼用 404、405 KAZEN 46461319 404-60 ジャンパー男女兼用 404、405 KAZEN 46461319 404-60 ジャンパー男女兼用 404、405 KAZEN 46461319 404-60 ジャンパー男女兼用 404、405 KAZEN 46461319

ジャンパー男女兼用 404、405

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L 仕様チュニックタイプ、ラグラン袖、ポケットなし 注文コード46461319 品番404-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品はサイズ・仕様など14種類から選べます 他の種類を見る

衿元部分(一体型タイプ)
インナーカバー(テーピースナッパー)ブロード素材
袖口体毛防止加工袖
袖口フライス

シロ サイズ3L 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、速乾、冷感、低発塵、エコ 性別男女兼用 袖丈長袖 着丈(cm)78 バスト(cm)124 裄丈(cm)84 アズワン品番61-9873-77 仕様チュニックタイプ、ラグラン袖、ポケットなし 混率(%)ポリエステル:90、アセテート:10 生地エコ・ウェルシー 色番60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする