メンズスラックス 434

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46461915 品番 434-41
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スラックス・パンツ裏付 メッシュ素材
作業性と着心地に配慮し、裏地を付けています。透け防止にも効果的です。
裾口二重カバー(フライス)
異物混入を徹底的に防止します。
ホッピング(裾口フライス)
足首にやさしくフィットします。

サックス サイズL 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、速乾、低発塵 性別メンズ 適応ウエスト(cm)78〜86 仕様右脇に内ポケット付、総ゴム(スピンドル入り)、ファスナー開き 混率(%)ポリエステル:100 股下(cm)78 ヒップ(cm)111 アズワン品番61-9877-24 生地ストレッチセンター 色番41 ワタリ(cm)35.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする