メンズスラックス 438

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46462046 品番 438-20
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

薄手素材で涼しく、異物混入防止にも配慮
細番糸を高密度に織り上げた薄手の定番素材。薄地ながらもしっかりとした素材は、高温多湿での作業に適しています。
スラックス裏付 メッシュ素材
裾口二重カバー(フライス)

シロ サイズLL 機能工業洗濯可、制菌加工、吸汗性 性別メンズ 適応ウエスト(cm)90〜95 仕様右脇に内ポケット付、後ろゴム、ツータック 混率(%)ポリエステル:65、綿:35 股下(cm)76 ヒップ(cm)123 アズワン品番61-9878-11 生地双糸ツイル 色番20 ワタリ(cm)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする