ジャンパー(レディス) 441、447

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46462159 品番 441-30
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

薄手素材で涼しく、異物混入防止にも配慮
細番糸を高密度に織り上げた薄手の定番素材。薄地ながらもしっかりとした素材は、高温多湿での作業に適しています。
体毛防止加工袖(ゴム)

シロ サイズL 機能工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、ストレッチ 性別レディス 袖丈長袖 肩幅(cm)43 袖丈(cm)23 着丈(cm)58 バスト(cm)104 仕様ブルゾンタイプ、左脇に内ポケット付、内ポケット(面ファスナー留め) 混率(%)ポリエステル:65、綿:35 生地ブロード 色番30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする