男子ジャンパー長袖 454

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 シロ サイズLL 色番30 注文コード46462563 品番454-30
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は色・サイズ・色番など20種類から選べます 他の種類を見る

交差汚染防止を目的としたゾーニングによる色分けに効果的なカラーバリエーション。
給食サービスの現場をサポートする、作業性に優れたジャンパースタイル。
幅広い層に着用していただけるスタンダードタイプです。
体毛防止加工袖
体毛などの落下を防ぐため、主素材とメッシュの二重構造になっています。
袖口ゴム
ストレッチツイル
洗濯耐久性に優れ、制菌効果を発揮する丈夫な素材。軽くて適度なストレッチ性があるため、長時間の着用でも疲れを感じません。

シロ サイズLL 機能工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、ストレッチ 性別メンズ 袖丈長袖 仕様ブルゾンタイプ、ポケットなし 混率(%)ポリエステル:65、綿:35 肩幅(cm)50 袖丈(cm)59 着丈(cm)66 バスト(cm)122 アズワン品番61-9878-61 生地ブロード 色番30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする