KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの トップス 食品工業向け
女子ジャンパー長袖 459
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
シロ
サイズ
3L
色番
30
注文コード
46462746
品番
459-30
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・色番
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
交差汚染防止に効果的なカラーバリエーション
洗濯耐久性に優れ、制菌効果を発揮する丈夫な素材。軽くて適度なストレッチ性があるため、長時間の着用でも疲れを感じません。
体毛防止加工袖(フライス)
袖口ゴム
色
シロ
サイズ
3L
機能
工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、ストレッチ
性別
レディス
袖丈
長袖
仕様
ブルゾンタイプ、ポケットなし
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
60
バスト(cm)
114
アズワン品番
61-9879-01
生地
ブロード
色番
30