KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの トップス 食品工業向け
女子ジャンパー長袖 459
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ミントグリーン
サイズ
S
色番
92
注文コード
46462886
品番
459-92
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
色・サイズ・色番
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
交差汚染防止に効果的なカラーバリエーション
洗濯耐久性に優れ、制菌効果を発揮する丈夫な素材。軽くて適度なストレッチ性があるため、長時間の着用でも疲れを感じません。
体毛防止加工袖(フライス)
袖口ゴム
色
ミントグリーン
サイズ
S
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
性別
レディス
袖丈
長袖
仕様
ポケットなし
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
50
着丈(cm)
54
バスト(cm)
96
生地
ストレッチツイル
色番
92