459-92 女子ジャンパー長袖 459 KAZEN レディス 46462904

女子ジャンパー長袖 459

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ミントグリーン サイズL 色番92 注文コード46462904 品番459-92
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は色・サイズ・色番など30種類から選べます 他の種類を見る

交差汚染防止に効果的なカラーバリエーション
洗濯耐久性に優れ、制菌効果を発揮する丈夫な素材。軽くて適度なストレッチ性があるため、長時間の着用でも疲れを感じません。
体毛防止加工袖(フライス)
袖口ゴム

ミントグリーン サイズL 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ 性別レディス 袖丈長袖 仕様ポケットなし 混率(%)ポリエステル:80、綿:20 肩幅(cm)43 袖丈(cm)54 着丈(cm)58 バスト(cm)104 生地ストレッチツイル 色番92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする