568-40 マタニティ用ジャンパー 568 KAZEN 46463069 568-40 マタニティ用ジャンパー 568 KAZEN 46463069 568-40 マタニティ用ジャンパー 568 KAZEN 46463069

マタニティ用ジャンパー 568

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46463069 品番 568-40
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
ホワイト サイズM 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、速乾、低発塵 性別レディス 袖丈長袖 仕様チュニックタイプ、ラグラン袖、ポケットなし 混率(%)ポリエステル:100 着丈(cm)71 バスト(cm)110 裄丈(cm)76.5 アズワン品番62-7031-69 生地ストレッチセンサー 色番40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする