KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの トップス 食品工業向け
マタニティ用ジャンパー 568
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46463078
品番
568-40
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
L
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、速乾、低発塵
性別
レディス
袖丈
長袖
仕様
チュニックタイプ、ラグラン袖、ポケットなし
混率(%)
ポリエステル:100
着丈(cm)
74
バスト(cm)
120
裄丈(cm)
79.5
アズワン品番
62-7031-70
生地
ストレッチセンサー
色番
40