KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの ボトムス 食品工業向け
男女兼用スラックス 839
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46463376
品番
839-71
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
サックス
サイズ
M
性別
男女兼用
適応ウエスト(cm)
70〜78
仕様
ブルゾンタイプ、ラグラン袖、ポケットなし
混率(%)
ポリエステル:100
股下(cm)
74
ヒップ(cm)
106
生地
右脇に内ポケット付、ウエスト総ゴム(ヒモ入り)、ファスナー開き
色番
71
ワタリ(cm)
34.5