男女兼用スラックス 839

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46463489 品番 839-70
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
シロ サイズ4L 性別男女兼用 適応ウエスト(cm)102〜110 仕様ブルゾンタイプ、ラグラン袖、ポケットなし 混率(%)ポリエステル:100 股下(cm)78 ヒップ(cm)132 生地右脇に内ポケット付、ウエスト総ゴム(ヒモ入り)、ファスナー開き 色番70 ワタリ(cm)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする