KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの トップス 食品工業向け
ジャンパー(男女兼用) KZN406
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46463839
品番
KZN406-50
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
M
機能
工業洗濯可、吸汗性、制電、速乾
性別
男女兼用
袖丈
長袖
仕様
ブルゾンタイプ、ラグラン袖、ポケットなし
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
着丈(cm)
65
バスト(cm)
108
裄丈(cm)
80
アズワン品番
63-4103-39
生地
制電アクアツイル
色番
50