KZN406-50 ジャンパー(男女兼用) KZN406 KAZEN 46463875 KZN406-50 ジャンパー(男女兼用) KZN406 KAZEN 46463875 KZN406-50 ジャンパー(男女兼用) KZN406 KAZEN 46463875 KZN406-50 ジャンパー(男女兼用) KZN406 KAZEN 46463875

ジャンパー(男女兼用) KZN406

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46463875 品番 KZN406-50
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ホワイト サイズ4L 機能工業洗濯可、吸汗性、制電、速乾 性別男女兼用 袖丈長袖 仕様ブルゾンタイプ、ラグラン袖、ポケットなし 混率(%)ポリエステル:80、綿:20 着丈(cm)69 バスト(cm)130 裄丈(cm)88 アズワン品番63-4103-43 生地制電アクアツイル 色番50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46463778
2021-12-22
用途:
化粧品等の包装作業で使用しています
製造業

着心地は普通。生地がやや厚めのため夏場はあまり向かない。作業時は違和感なく着られています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする