KZN407-90 ジャンパー(男女兼用) KZN407 KAZEN 46463918 KZN407-90 ジャンパー(男女兼用) KZN407 KAZEN 46463918 KZN407-90 ジャンパー(男女兼用) KZN407 KAZEN 46463918 KZN407-90 ジャンパー(男女兼用) KZN407 KAZEN 46463918

ジャンパー(男女兼用) KZN407

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46463918 品番 KZN407-90
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
ホワイト サイズM 機能工業洗濯可、制電、低発塵、軽量 性別男女兼用 袖丈長袖 仕様ブルゾンタイプ、ラグラン袖、ポケットなし 混率(%)ポリエステル:100 着丈(cm)65 バスト(cm)108 裄丈(cm)80 アズワン品番63-4103-47 生地制電シルキーツイル 色番90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする