スラックス(男女兼用) KZN835

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46464024 品番 KZN835-51
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
サックス サイズ3L 機能工業洗濯可、吸汗性、制電、速乾 性別男女兼用 適応ウエスト(cm)94〜102 仕様内ポケットなし、ウエスト総ゴム(ヒモ入り)、ファスナー開き 混率(%)ポリエステル:80、綿:20 股下(cm)78 ヒップ(cm)124 生地制電アクアツイル 色番51 ワタリ(cm)39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-09-24
用途:
飲料水つくる工場
その他業種

はきやすいズボンしたはいても仕事しやすいです。
こんなのが欲しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする