KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの ボトムス 食品工業向け
スラックス(男女兼用) KZN835
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46464067
品番
KZN835-50
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
S
機能
工業洗濯可、吸汗性、制電、速乾
性別
男女兼用
適応ウエスト(cm)
62〜70
仕様
内ポケットなし、ウエスト総ゴム(ヒモ入り)、ファスナー開き
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
股下(cm)
70
ヒップ(cm)
101
アズワン品番
63-4104-03
生地
制電アクアツイル
色番
50
ワタリ(cm)
33