スラックス(男女兼用) KZN839

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46464146 品番 KZN839-90
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
ホワイト サイズS 機能工業洗濯可、制電、低発塵、軽量 性別男女兼用 適応ウエスト(cm)62〜70 仕様内ポケットなし、ウエスト総ゴム(ヒモ入り)、ファスナー開き 混率(%)ポリエステル:100 股下(cm)70 ヒップ(cm)101 アズワン品番63-4104-11 生地制電シルキーツイル 色番90 ワタリ(cm)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする