KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの ボトムス 食品工業向け
スラックス(男女兼用) KZN839
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46464198
品番
KZN839-90
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
4L
機能
工業洗濯可、制電、低発塵、軽量
性別
男女兼用
適応ウエスト(cm)
102〜110
仕様
内ポケットなし、ウエスト総ゴム(ヒモ入り)、ファスナー開き
混率(%)
ポリエステル:100
股下(cm)
78
ヒップ(cm)
132
アズワン品番
63-4104-16
生地
制電シルキーツイル
色番
90
ワタリ(cm)
41