※着用例
KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ナースウェア
ワンピース半袖 012
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46464627
品番
012-13
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
さりげないパイピングでやさしいイメージに。縦の切り替えとバックベルトで、正面スタイルはとってもすっきり。
色
ピンク
サイズ
3L
仕様
右腰ポケット内にペン差しポケット付、比翼ファスナー仕様
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル90/綿10(エコ率70%)
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
104
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
生地
エスモーラ
色番
13
グリーン購入法
適合
性別
レディス