※着用例
KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ナースウェア
ジャケット半袖 017
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46465616
品番
017-13
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
衿元を演出するパイピング仕様
色
ピンク
サイズ
M
仕様
右腰ポケット内にペン差しポケット付、比翼ファスナー
胸囲(cm)
98
混率(%)
ポリエステル:90、綿:10(エコ率70%)
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
67
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
生地
エスモーラ
色番
13
グリーン購入法
適合
性別
レディス