※着用例

017-13 ジャケット半袖 017 KAZEN 46465643 017-13 ジャケット半袖 017 KAZEN 46465643

ジャケット半袖 017

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46465643 品番 017-13
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

衿元を演出するパイピング仕様

ピンク サイズ3L 仕様右腰ポケット内にペン差しポケット付、比翼ファスナー 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル:90、綿:10(エコ率70%) 肩幅(cm)43 袖丈(cm)24 着丈(cm)70 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ 生地エスモーラ 色番13 グリーン購入法適合 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする