KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ナースウェア
ワンピース半袖 020
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
注文コード
46466149
品番
020-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
お気に入りの1着に加えたい理由は繊細なパイピング使い。素材/ソフトトリコット(ポリエステル85%・綿15%)、制菌・吸汗・防汚加工
色
サックス
サイズ
M
仕様
腰ポケット二重、左腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー
胸囲(cm)
98
混率(%)
ポリエステル85/綿15
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
102
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS
アズワン品番
61-9835-29
生地
ソフトトリコット
色番
21
性別
レディス