020-21 ワンピース半袖 020 KAZEN 46466158 020-21 ワンピース半袖 020 KAZEN 46466158 020-21 ワンピース半袖 020 KAZEN 46466158

ワンピース半袖 020

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL 注文コード46466158 品番020-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品はサイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

お気に入りの1着に加えたい理由は繊細なパイピング使い。素材/ソフトトリコット(ポリエステル85%・綿15%)、制菌・吸汗・防汚加工

サックス サイズL 仕様腰ポケット二重、左腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル85/綿15 肩幅(cm)39 袖丈(cm)24 着丈(cm)104 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS アズワン品番61-9835-30 生地ソフトトリコット 色番21 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする