KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ナースウェア
ワンピース半袖 021
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
46466465
品番
021-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
ラインの色使いで印象も変化。あなたならどの色?素材/ソフトトリコット(ポリエステル85%・綿15%)、制菌・吸汗・防汚加工
色
サックス
サイズ
LL
仕様
左胸ポケット内にペン差しポケット付、左腰ポケットにペン差しと内ポケット付
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル:85、綿:15
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
104
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS
アズワン品番
61-9835-66
生地
ソフトトリコット
色番
21
性別
レディス