ワンピース半袖 021

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46466508 品番021-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

ラインの色使いで印象も変化。あなたならどの色?素材/ソフトトリコット(ポリエステル85%・綿15%)、制菌・吸汗・防汚加工

ピンク サイズM 仕様左胸ポケット内にペン差しポケット付、左腰ポケットにペン差しと内ポケット付 胸囲(cm)98 混率(%)ポリエステル:85、綿:15 肩幅(cm)38 袖丈(cm)23 着丈(cm)102 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS アズワン品番61-9835-71 生地ソフトトリコット 色番23 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする