ワンピース半袖 021

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46466596 品番021-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

ラインの色使いで印象も変化。あなたならどの色?素材/ソフトトリコット(ポリエステル85%・綿15%)、制菌・吸汗・防汚加工

ネイビー サイズ3L 仕様左胸ポケット内にペン差しポケット付、左腰ポケットにペン差しと内ポケット付 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル:85、綿:15 肩幅(cm)42 袖丈(cm)24 着丈(cm)104 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS アズワン品番61-9835-81 生地ソフトトリコット 色番28 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする