ワンピース半袖 022

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46466788 品番022-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,600
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

フロントのラインがシャープな印象を生むワンピース。制菌・吸汗・防汚加工・透け防止・制電・ストレッチ。

サックス サイズ4L 仕様左腰ポケットに内ポケット付、胸ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル:85、綿:15 肩幅(cm)43 袖丈(cm)22 着丈(cm)104 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS アズワン品番61-9836-04 生地ソフトトリコット 色番21 性別レディス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46466788 022-21 48474660 022-21-4L 画像準備中 ワンピース半袖 022-21 KAZEN 1枚 6,498 税込7,148 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする