KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ナースウェア
ワンピース半袖 022
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
46466806
品番
022-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,700
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
フロントのラインがシャープな印象を生むワンピース。制菌・吸汗・防汚加工・透け防止・制電・ストレッチ。
色
ネイビー
サイズ
M
仕様
左腰ポケットに内ポケット付、胸ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様
胸囲(cm)
94
混率(%)
ポリエステル:85、綿:15
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
102
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS
アズワン品番
61-9836-07
生地
ソフトトリコット
色番
28
性別
レディス