ワンピース半袖 022

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46466833 品番022-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,700
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

フロントのラインがシャープな印象を生むワンピース。制菌・吸汗・防汚加工・透け防止・制電・ストレッチ。

ネイビー サイズ3L 仕様左腰ポケットに内ポケット付、胸ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル:85、綿:15 肩幅(cm)41 袖丈(cm)22 着丈(cm)104 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS アズワン品番61-9836-10 生地ソフトトリコット 色番28 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする