038-21 メンズスクラブ 038 KAZEN 46467034 038-21 メンズスクラブ 038 KAZEN 46467034 038-21 メンズスクラブ 038 KAZEN 46467034

メンズスクラブ 038

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46467034 品番038-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

Hortensia(オルタンシア)シリーズ、洗練された輝く白に鮮やかなカラーが魅力。衿元のアクセントが表情を引き立たせます。

ホワイト×ブルー サイズ4L 仕様右胸携帯・PHSポケット付、両腰ポケットに内ポケット付、右ウエストにループ付、サイドベンツ入り、比翼ファスナー 胸囲(cm)126 混率(%)ポリエステル85/綿15 肩幅(cm)52 袖丈(cm)25 着丈(cm)78 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS 生地ソフトトリコット 色番21 性別メンズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46467034 038-21 48493325 038-21-4L 画像準備中 メンズスクラブ 038-21 KAZEN 1枚 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする