KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの スクラブ
メンズスクラブ 038
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
46467043
品番
038-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
Hortensia(オルタンシア)シリーズ、洗練された輝く白に鮮やかなカラーが魅力。衿元のアクセントが表情を引き立たせます。
色
ホワイト×ブルー
サイズ
5L
仕様
右胸携帯・PHSポケット付、両腰ポケットに内ポケット付、右ウエストにループ付、サイドベンツ入り、比翼ファスナー
胸囲(cm)
132
混率(%)
ポリエステル85/綿15
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
78
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS
生地
ソフトトリコット
色番
21
性別
メンズ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46467043
038-21
48493350
038-21-5L
メンズスクラブ 038-21
KAZEN
1枚
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました