ワンピース半袖 049

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46467436 品番 049-23
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

丸衿のラグラン袖ワンピース
左右非対称の可愛らしい衿もとのワンピースです。右胸モバイルポケット、左胸ポケット、両腰ポケット(右:内ポケット付き)両腰ポケット(右:内ポケット付き)、ウェストベルト付き。ニット素材の「ソフトトリコット」は肌に接する裏面にコットンを使用したやさしい風合いが特徴。工業洗濯対応・SEK(赤)・透け防止・吸汗・制電・ストレッチ・防汚素材。

ホワイト×チェリーピンク サイズS 仕様右胸に携帯・PHS用ポケット付、右腰ポケットに内ポケット付 胸囲(cm)90 混率(%)ポリエステル85/綿15 着丈(cm)95 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS 裄丈(cm)37.5 生地ソフトトリコット 色番23 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする