画像準備中

ワンピース半袖 050

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46467655 品番050-71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

爽やかな印象のワンピースです。センターファスナー仕様、左胸/両腰ポケット付き。織物素材の「シーティーワイ」は、綿混紡素材ならではの肌ざわりと優れた防シワ性が特徴で、工業洗濯対応・SEK(赤)・透け防止・吸汗素材です。

サックス サイズ3L 仕様センターファスナー仕様 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル:85、綿:15 肩幅(cm)43 袖丈(cm)24 着丈(cm)104 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性 生地シーティーワイ 色番71 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする