セーフティライトカーテン F3SJ-A

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様- 注文コード46467732 品番F3SJ-A0380P25-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ

備考都度納期確認 検出幅(mm)380 ピッチ(mm)(光軸)20 セット内容投光器、受光器 仕様- 出力PNP出力 検出距離(m)0.2〜9 最小検出物体(mm)Φ25
注意
※接続用コードは本体に付属しておりません。別売のコネクタコードを必ずご購入ください。
※形式末尾に-TSがついた形F3SJ-A-□□□□-TSシリーズはオートリセット固定機種です。また、セッティングコンソール 形F39-MC21や形F3SJ用PCツール形F39-GWUMを用いた機能設定を行うことはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする