※着用例
KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ナースウェア
メンズジャケット半袖 056
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
46468109
品番
056-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
フロントのラインが印象的なメンズジャケット。制菌・吸汗・防汚加工・透け防止・制電・ストレッチ。
色
ホワイト×ネイビー
サイズ
L
仕様
右腰ポケットに内ポケット付
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
76
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS
アズワン品番
63-4094-06
生地
アレニエ
色番
28
性別
メンズ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46468109
056-28
48481854
056-28-L
メンズジャケット半袖 056-28
KAZEN
1枚
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変更になりました