※着用例

056-28 メンズジャケット半袖 056 KAZEN 46468145 056-28 メンズジャケット半袖 056 KAZEN 46468145

メンズジャケット半袖 056

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46468145 品番056-28
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

フロントのラインが印象的なメンズジャケット。制菌・吸汗・防汚加工・透け防止・制電・ストレッチ。

ホワイト×ネイビー サイズ5L 仕様右腰ポケットに内ポケット付 胸囲(cm)130 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)53 袖丈(cm)25 着丈(cm)78 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS アズワン品番63-4094-10 生地アレニエ 色番28 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする